Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEHZE1J560P Elektrolyt-Kondensator SMD 56 µF 63V 20% (Ø x H) 10mm x 10.2mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X950781
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZE1J560P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko

Features:
Low-ESR
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.2 mm
Länge:
10 mm
Breite:
10 mm
Nennspannung:
63 V
Durchmesser:
10 mm
Typ:
EEHZE1J560P
Temperaturbereich:
-55 - +145 °C °C
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
56 µF
Max. Temperatur:
+145 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,22*
500
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,23*
1 Tag
214
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,18*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,884*
€ 3,22*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,44*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.