Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X951722 Herst.-Nr.: HX3651/13 EAN/GTIN: 8710103985501 |
| |
|
| | |
| Kraftvolle Borstenvibrationen lassen Mikrobläschen tief in Ihre Zahnzwischenräume eindringen und verteilen sie entlang des Zahnfleisches für ein erfrischendes Erlebnis. Das Putzen von 2 Minuten mit dieser Zahnbürste gleicht dem Zähneputzen von zwei Monaten mit einer Handzahnbürste. 31000 Putzbewegungen pro Minute reinigen Ihre Zähne sanft, lösen und entfernen den Plaque für ein außergewöhnliches, tägliches Reinigungserlebnis. Die elektrische Sonicare Zahnbürste mit fortschrittlicher Schalltechnologie entfernt nachweislich bis zu 3x mehr Plaque von Ihren Zähnen und entlang des Zahnfleisches (im Vergleich zu einer Handzahnbürste) und schützt es gleichzeitig. Die Sonicare Zahnbürste sorgt für eine gründliche Reinigung, ohne Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch zu verletzen. Sanfte und dennoch kraftvolle Schallvibrationen sorgen für eine außergewöhnlich saubere und gleichzeitig schonende Reinigung Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches. Der 2-Minuten-Timer und der 30-Sekunden-4-Quadranten-Timer leiten Sie durch alle Bereiche in der empfohlenen Putzzeit, sodass eine gründliche Reinigung gewährleistet wird. Das schlanke, leichte und ergonomische Design erleichtert das Halten und die Verwendung der Zahnbürste, sodass Sie eine erstaunliche Reinigung ohne jede Belastung erhalten können. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 14 Tage, sodass Sie lange Zeit ohne Aufladen auskommen können. Features: Fortschrittliche Schalltechnologie Entfernt 3x mehr Plaque Sicher und schonend im Gebrauch 2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer Lange Akkulaufzeit Easy-Start-Funktion Lieferumfang: Sonicare 2100 + USB-Label + Bürstenkopf + Anleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Stromversorgung: | akkubetrieben | Herstellerfarbe: | Weiß | Bewegungen pro Minute: | 31000 | Besonderheiten: | Aufladbar über USB | Technologie (Zahnbürsten): | Schallzahnbürste | Aufsteckbürsten: | 1 | Produkt-Art: | Elektrische Zahnbürste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,38* | € 30,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 22,99* | € 31,77* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 24,08* | € 33,01* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,84* | € 38,48* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,90* | € 39,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|