Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 291500043 RC-Glied für Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95626
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     291500043
EAN/GTIN:
     4008224523714
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Varistor
netzentstörfilter 230v
netzentstörfilter
Wird bei induktiven Lasten (z.B. LED Leuchtmitteln oder Leuchtstofflampen) parallel zur Last installiert um ein "kleben" des Relais im Bewegungsmelder zu verhindern.
Weitere Informationen:
Länge:
34 mm
Durchmesser:
16 mm
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
RC-Glied für Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: Kopp, INFRAcontrol RC-Glied, Bewegungsschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 9,79*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,72*
€ 9,98*
10
€ 5,95*
ab € 9,56*
€ 12,27*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,34*
€ 13,27*
1 Tag
46
1
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.