Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 93022055 Steckdosenleiste 2fach Schwarz, Silber ohne Stecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95650
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     93022055
EAN/GTIN:
     4044657008879
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 2fach schwarz
Vermeiden Sie unbequemes unter dem Schreibtisch kriechen, wenn Steckdosen oft benutzt werden müssen. Gerade wenn mobile Geräte wie Laptops und Ladegerät oft verwendet werden ist diese Tischsteckdose der Problemlöser und das im ansprechenden Design. Wählen Sie selbst die Montageart, entweder Aufbau oder direkt auf dem Tisch.
Hinweise:
Zur Befestigung an Arbeitsplatten bis 40 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
74 mm
Länge:
110 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
75 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.50 m
Ausführung:
T-Dock 2fach
Steckdosen:
2
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
2fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
ohne Stecker
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, 4044657007063, EVOline, EVOLINE®T-Dock 2fach
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 116,75*
€ 160,46*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 128,21*
€ 160,47*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 216,53*
€ 264,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.