Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 93000013 Steckdosenleiste Schwarz, Silber Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95655
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     93000013
EAN/GTIN:
     4044657000439
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Vermeiden Sie unbequemes unter dem Schreibtisch kriechen, wenn Steckdosen oft benutzt werden müssen. Gerade wenn mobile Geräte wie Laptops und Ladegerät oft verwendet werden sind diese Tischsteckdosen die Problemlöser und das im ansprechenden Design.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Ausführung:
ECONOMY 4fach
Steckdosen:
4
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, EVOline, EVOLINE®DOCK ECONOMY 4fach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.