Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 93000393 Steckdosenleiste Schwarz, Silber Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95690
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     93000393
EAN/GTIN:
     4044657000491
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
3-fach steckdosenleiste 3,0m schwar...
Vermeiden Sie unbequemes unter dem Schreibtisch kriechen, wenn Steckdosen oft benutzt werden müssen. Gerade wenn mobile Geräte wie Laptops und Ladegerät oft verwendet werden sind diese Tischsteckdosen die Problemlöser und das im ansprechenden Design.
Hinweise:
Für die Montage der Steckdosenleiste können Sie zwischen 7 Möglichkeiten (unter Zubehör wählbar) wählen, z.B. Best.-Nr. 612825, 612826.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Ausführung:
SMALL 3-fach
Steckdosen:
3
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, EVOline, EVOLINE®DOCK SMALL 3fach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 54,29*
€ 71,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,96*
€ 71,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.