Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV RCAC3I-G-000-0 Netz-Steckverbinder Stecker Gesamtpolzahl: 2 + PE 16A Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X957792
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RCAC3I-G-000-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Kabel-Ø (max.):
15 mm
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
RCAC3I-G-000-0
Typ:
RCAC3I-G-000-0
Nennstrom:
16 A
Kabel-Ø (min.):
6 mm
Bauform:
Stecker
Kontakt-Widerstand:
3 mΩ
Polzahl:
2
Anschluss:
Flachstecker + Löten
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Blau
AWG:
12
Temperaturbereich:
-30 °C to +80 °C
Kontaktmaterial:
Bronze versilbert
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 2 polig, leistungsstecker, Rean AV, netzstecker, netzbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 4,69*
100
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,27*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,56*
€ 5,59*
1 Tag
214
1
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.