Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 37062 Gummischlauchleitung H07RN-F 5 x 2.5mm² Schwarz 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X958381
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37062
EAN/GTIN:
     8032771079420
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
37062
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 KL.5, feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
nach DIN VDE 0293-308
Außen-Ø:
17 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Kältebeständig + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H07RN-F
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
450 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
5 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f 5g 2,5 ri. 50 gummischlauchleitung, helukabel h07rn-f, h07rn-f, Helukabel, allwetterkabel, allwetterleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 125,64*
€ 157,48*
Lager 615
Frei Haus
ab € 122,41*
€ 157,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,48*
€ 187,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,30*
€ 181,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 150,75*
€ 179,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,13*
€ 169,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,09*
€ 163,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,41*
€ 145,67
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,4482* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.