Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Antenne Mag Star 27 (63 cm) 65250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X959402
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     65250
EAN/GTIN:
     4032661652508
Suchbegriffe:
CB-Mobilantenne
TV-Antenne
UHF Antenne
cb-mobilantenne albrecht
Albrecht Mag Star 27 Mobilantenne mit Magnetfuß.
Features:
Typ: 1/4 Lambda
Kanäle: 80
Belastbarkeit: 10 W (kurzfristig 50 W)
Höhe: 63 cm
3 m Kabel mit PL-259 Stecker
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
63 cm
Gewicht:
0.56 kg
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Antenne
Weitere Suchbegriffe: uhf antenne, Albrecht, Mag Star 27 (63 cm), Funkzubehör, Funk-Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,00*
€ 30,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,77*
€ 34,74*
€ 6,70*
ab € 25,45*
€ 34,87*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 28,82*
€ 39,85*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 31,69*
€ 42,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.