| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X959412 Herst.-Nr.: 41634 EAN/GTIN: 4032661416346 |
| |
|
| | |
| Professionelles Headset mit in der PTT-Taste integriertem Mikrofon, eignet sich besonders, wenn laute Übertragung gewünscht wird oder andere Headsets zu leise sind. Eine optionale 2.Finger PTT-Taste sowie neue robuste Kabel ermöglichen einen noch flexibleren und effizienteren Einsatz. Der komfortable Ohrhörer sichert auch in lauten Bereichen einen guten und verständlichen Sprachempfang. Features: 2,5/3,5 mm Anschlussbuchse 2 PTT-Tasten Komfortabler Ohrhörer Lieferumfang: AE 34 Headset + Ohrhörer + Finger PTT-Taste Weitere Informationen: | | Tiefe: | 100 cm | Passend für (Details): | G7Pro + G9Pro + TT Deluxe | Gewicht: | 0.06 kg | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Headset/Sprechgarnitur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,83* | € 23,14* | | | | | | | | | | | € 6,89* | ab € 16,48* | € 23,15* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,35* | € 23,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|