Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland Funkgeräte-Akku 7.4V 1600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X959422
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C967
EAN/GTIN:
     8011869177019
Suchbegriffe:
Akku Funkgeräte
Akkus für Funkgeräte
Funkgeräte-Akku
Funkgeräteakku
PB-G11 Akkupack 1600 mAh für Midland G11/G11V/G11Pro
Features:
1600 mAh
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Midland
Gewicht:
0.088 kg
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
PB-G11 Akkupack 1600 mAh f. G11/G11V/G11Pro
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
7.4 V
Kapazität:
1600 mAh
Produkt-Art:
Funkgeräte-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für:
Midland G11 + G11V + G11Pro
Weitere Suchbegriffe: Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, akkupack, Midland, PB-G11 Akkupack 1600 mAh f G11/G11V/G11Pro, Funkgerät Ersatzakku, Ersatakku Funk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,20*
€ 33,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 25,76*
€ 35,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,08*
€ 35,07*
€ 4,89*
ab € 30,63*
€ 41,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.