| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X959462 Herst.-Nr.: C1488 EAN/GTIN: 8011869204333 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die PTT Dual Sendetaste ist die ideale Ergänzung für die Kommunikation mit dem Midland Dual Mike und der CBTalk App. Die Sendetaste wird ganz einfach per Bluetooth mit dem Smartphone gekoppelt und schon können Sie über das Dual Mike kommunizieren, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen. Die Low Energy Bluetooth Technologie erhöht die Laufzeit der Batterie auf mind. 1 Jahr, wenn Sie die Taste täglich 9 Stunden im Einsatz haben. Zusätzlich gibt es eine kleine, kabelgebundene Finger-PTT-Taste, die Sie optional verwenden können. Features: Drahtlose Sendetaste für fast jeden Lenkertyp Montage per Lenkradhalterung oder Klettband Steuerung via Bluetooth Einfache und sichere Bedienung während der Fahrt Geringer Stromverbrauch Design garantiert optimale Ergonomie beim Fahren Lieferumfang: Inkl. Lenkradhalterung + Finger-PTT-Taste mit Spiralkabel + Klettbandhalterung + CR2032 Lithium Batterie Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0.021 kg | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Headset/Sprechgarnitur |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset für Funkgerät, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, midland bluetooth headset, bluetooth headset, computer-headset bluetooth, Midland, PTT Dual Bluetooth f Dual Mike, Funkzubehör, Funk-Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |