Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X96068 Herst.-Nr.: 150001 EAN/GTIN: 0783250732890 |
| |
|
| | |
| Der Inline-Tester für aktive und passive Netzwerke bietet umfangreiche Funktionalität in den Bereichen Local Area Network-Managment und Wartung durch modernste Touchscreen-Technologie und ein qualitativ hochwertiges Farbdisplay. Das handliche, sehr einfach und intuitiv zu bedienende Gerät testet nicht nur Kupferdatenstrecken sondern auch aktive LAN-Verbindungen über Kupfer und Glasfaser. Zusätzlich ermöglicht die integrierte WLAN-Schnittstelle Messungen an drahtlosen Netzwerken. Weitere Leistungsmerkmale sind Verdrahtungstest per Pin/Paar einschließlich Längemessung, IPv4, IPv6, PoE/PoE+-Erkennung, PoE/PoE+-Lasttest, PoE/PoE+-Stromstärkemessung im Inline-Modus, Ping-Test, Traceroute-Test DHCP-Client, 10/100/1000 Mbit/s, HUB-Blink-Funktion, VLAN-Unterstützung, EDP/CDP/LLDP, detaillierte Netzwerk-Scan/MAC- und IP-Anzeige, Netzwerk-Verify mit gespeicherten Netzwerk-Scan, Erkennung von Diensten (POTS, ISDN, Ethernet), VoIP-Monitor, PC-Diagnose. Features: Inline-Netzwerktester für aktive und passive Netzwerke zur Diagnose von Ethernet-Verbindungsstörungen und Verkabelungsfehlern in Multimedia-Umgebungen, einschließlich Kupfer und WLAN. Lieferumfang: Remoteadapter #1 + USB-WLAN-Antenne + NiMH-Akkupack + 2 Patchkabel 30 cm + Netzteil mit EU/UK-Adaptern + IDEAL Induktiver Empfänger + Auswechselwerkzeug und 10 RJ45-Einsätze + Bedienungsanleitung auf CD + Schnellanleitung + Tasche Weitere Informationen: | | Tiefe: | 45 mm | Höhe: | 205 mm | Breite: | 98 mm | Gewicht: | 650 g | Typ: | LanXPLORER PRO | Spannungs-Versorgung (Details): | NiHM-Akkupack, AC-Netzteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsprüfer, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Messkabel, Messleitung, lan prüfgerät, 00782507328909, 00783250732890, 782507328909, Trend Networks |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.990,97* | € 3.271,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.968,64* | € 3.271,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.084,64* | € 3.294,78* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.154,77* | € 3.364,84* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.193,86* | € 3.408,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|