| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X961242 Herst.-Nr.: 3408310 EAN/GTIN: 4006825659580 |
| |
|
| | |
| Der Akku-Gürtel GE-PB 36/18 Li verringert das Gewicht eines Einhell Akku-Gerätes durch das Tragen des Akkus direkt am Körper. Robust konzipiert und ausgerüstet mit einem komfortablen, gepolsterten Hüftgürtel für den optimalen Tragekomfort, erleichtert der Gürtel die Arbeit mit Akku-Geräten. So können zum Beispiel Arbeiten mit Power X-Change Heckenscheren, Hochentastern, Hoch-Heckenscheren, Multifunktionsgeräten, Laubbläsern und -saugern, Trimmern oder Kettensägen kraftsparender und komfortabler erledigt werden. Das multifunktionale Mitglied der Power X Change-Familie ist für 36 und 18 V Geräte geeignet, für einen reinen 18 V-Betrieb lässt sich der zweite Akku-Einschub einfach entfernen. Der zusätzliche Kabelhaken bewährt sich bei komplizierten Arbeiten mit wenig Spielraum: Die Kabel lassen sich am praktischen Haken einfach einhängen. Die große Schnalle ermöglicht das einfache und schnelle Öffnen und Schließen des Gürtels. Per verstellbarem Hüftgurt kann die Länge des Akku-Gürtels perfekt bis maximal 150 cm auf den eigenen Körper eingestellt und angepasst werden. Features: Mitglied der Power X-Change Familie Für 36 und 18 V Geräte geeignet Gepolsterter Hüftgürtel für optimalen Tragekomfort Hinweise: Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät Weitere Informationen: | | Länge: | 150 cm | Größe: | Spezial-Akku | Passend für: | Power X-Change Akkus | Typ: | Power X-Change GE-PB 36/18 Li | Batterie-, Akku- Gruppe: | sonstige | Material: | Kunststoff + Stoff | Produkt-Art: | Akku-Gürtel | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, 18 v ersatzakkus für werkzeug, akku für werkzeug, einhell werkzeugakku, Einhell, Power X-Change GE-PB 36/18 Li, Akku für Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 54,55* | € 68,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 57,30* | € 70,66* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 60,15* | € 73,85* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 58,62* | € 73,85* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 63,22* | € 76,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|