| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X961392 Herst.-Nr.: 4500191 EAN/GTIN: 4006825663518 |
| |
|
| | |
| Das Schwert ist geeignet für Akku-Kettensägen, wie die Akku-Kettensäge FORTEXXA 18/30. Es ist besonders robust und langlebig. Das Schwert ist 30 cm (12 Zoll) lang und 1,1 mm (0,043 Zoll) stark. Features: Besonders robust und langlebig Weitere Informationen: | | Höhe: | 3 mm | Länge: | 354 mm | Breite: | 51 mm | Gewicht: | 0.32 | Produkt-Art: | Ersatz-Schwert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,74* | € 29,17* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,87* | € 29,18* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,98* | € 37,56* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 32,44* | € 44,25* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,19* | € 55,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|