Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-PH 150 Druckluft-Schlauchaufroller 35.8cm 16 bar Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X961632
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4138005
EAN/GTIN:
     4006825661965
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Die Druckluft-Schlauchtrommel TC-PH 150 ist stets griff- und einsatzbereit bei allen Arbeiten in Heim, Werkstatt und Garage. Dabei ist der Schlauch im Handumdrehen auch wieder schnell und sicher verstaut, vermeidet Stolperfallen und Unfallgefahren. Die Schlauchtrommel besteht aus einem 15 Meter Druckluft- & 1,5 Meter Anschlussschlauch (je 9mm Innendurchmesser). Der max. Arbeitsdruck beträgt 16 bar. Beide Schläuche bestehen aus einer PVC-Gummi-Mischung. Dieses Material macht die Schläuche flexibel und knickfest. Dank automatischer Rasterung ist zugentlastetes Arbeiten möglich. Die sichere Schlauchaufrollung erfolgt dank automatischem Langsam-Einzug. Die lagengespulte Aufwicklung verhindert ein Blockieren des Schlauchs. Der Haken am Gehäuse ermöglicht das Anbringen einer Ausblaspistole.
Features:
15m Druckluft- & 1,5m Anschlussschlauch (je 9mm Innendurchmesser)
Beide Schläuche bestehen aus einer PVC-Gummi-Mischung
Dieses Material macht die Schläuche flexibel und knickfest
Inkl. 170° schwenkbare Wandhalterung für flexiblen Einsatzbereich
Lieferumfang:
Inkl. 170° schwenkbare Wandhalterung + Montagezubehör
Weitere Informationen:
Länge:
35.8 cm
Gewicht:
5.8 kg
Besonderheiten:
Wandbefestigung
Innen-Ø:
9
Betriebsdruck (max.):
16 bar
Produkt-Art:
Druckluft-Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, Einhell, TC-PH 150, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 74,93*
€ 103,54*
5 Tage
19
€ 4,95*
ab € 84,00*
€ 103,55*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 95,49*
€ 117,97*
€ 3,50*
ab € 101,24*
€ 123,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.