Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS HX-PF-M5 Druckausgleichselement M5 PA66 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X962432
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10473500
EAN/GTIN:
     4064161228242
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
druckausgleichselement

Features:
Außengewinde: M5
mit Ring und Gegenmutter
Material: Polyamid 66 (schwarz)
Weitere Informationen:
Länge:
13 mm
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
TC-10473500
Typ:
HX-PF-M5
Temperaturbereich:
-40 - 100 °C °C
Material:
PA66
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gewinde-Länge:
7 mm
Kategorie:
Druckausgleichselement
Außengewinde:
M5
Max. Temperatur:
100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Druckausgleichselement
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, HX-PF-M5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 3,19*
1 Tag
979
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,21*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 5,25*
€ 7,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.