Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS HX-PF-M8 Druckausgleichselement M8 PA66 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X962442
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10473508
EAN/GTIN:
     4064161228266
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
druckausgleichselement

Features:
Außengewinde: M8
mit Ring und Gegenmutter
Material: Polyamid 66 (schwarz)
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
TC-10473508
Typ:
HX-PF-M8
Temperaturbereich:
-40 - 100 °C °C
Material:
PA66
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gewinde-Länge:
7 mm
Kategorie:
Druckausgleichselement
Außengewinde:
M8
Max. Temperatur:
100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Druckausgleichselement
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, HX-PF-M8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,55*
1 Tag
304
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.