Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X962542 Herst.-Nr.: BT013901 EAN/GTIN: 4042146774052 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 220 mm | Gewicht: | 200 g | Material-Eigenschaft: | verchromt | Schlüsselweite (Metrisch): | 10 + 13 + 17 + 19 mm | Produkt-Art: | Doppel-Ratschenringschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,49* | € 11,93* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 8,49* | € 11,95* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,31* | € 12,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,68* | € 12,78* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,10* | € 12,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|