Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS HX-PF-M40 Druckausgleichselement M40 PA66 Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X962622
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10473532
EAN/GTIN:
     4064161228327
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
druckausgleichselement

Features:
Außengewinde: M40
mit Ring und Gegenmutter
Material: Polyamid 66 (schwarz)
Weitere Informationen:
Länge:
24.5 mm
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
TC-10473532
Typ:
HX-PF-M40
Temperaturbereich:
-40 - 100 °C °C
Material:
PA66
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gewinde-Länge:
15 mm
Kategorie:
Druckausgleichselement
Außengewinde:
M40
Max. Temperatur:
100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Druckausgleichselement
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, HX-PF-M40
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,11*
€ 16,01*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 16,02*
6 Tage
63
€ 6,99*
ab € 22,28*
€ 31,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.