Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5237738 LED EEK E (A - G) GU10 3.6W = 50W Warmweiß (Ø x H) 50mm x 54mm nicht dimmbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X966802
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5237738
EAN/GTIN:
     4064161229034
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
led hochvolt reflektorlampe gu10
leds mit stecksockel
Lassen Sie sich helfen bei Ihrer Stromrechnung einzusparen. Rüsten Sie Ihre Leuchten auf modernste LED Technik um!
Unsere Sygonix LED Leuchmittel sind für Sie die perfekte Alternative oder Ersatz für traditionelle Techniken.
Sie leisten damit aus ökologischer Sicht einen enormen Beitrag für unsere Umwelt. Die LEDs punkten mit Langlebigkeit, hoher Lichtleistung und reduziertem Energieverbrauch.
Bei uns finden Sie den richtigen Sockel und Bauform für Ihre Anwendung. Lassen Sie sich "LEDsieren" !
Features:
Lichtfarbe Warmweiß
Nicht dimmbar
Material: Glas
Lebensdauer: ca. 15000 h
Für den Innengebrauch (IP20)
Lieferumfang:
10 x LED-Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Leistung:
3.6 W
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Höhe:
54 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
weiß
Gewicht:
52 g
Durchmesser:
50 mm
Entspr. Leistung:
50 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Lampenform:
GU10
LEDs:
8 St.
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
36 °
Herstellerfarbe:
Durchsichtig
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Leuchtmittel-Besonderheiten:
nicht dimmbar
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, LED Leuchtmittel, LED-Lampe, LED-Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,21*
€ 31,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,47*
€ 30,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,21*
€ 30,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,84*
€ 27,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,69*
€ 25,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,34*
€ 25,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,40*
€ 20,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.