| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X97425 Herst.-Nr.: 0200x00062301 EAN/GTIN: 4012096024491 |
| |
|
| | |
| Robuste Ausführung mit Befestigungsmöglichkeit. Die Steckdosenköpfe liegen weit auseinander und sind um 90° gedreht. Große Steckergeräte (Netzteile, Schaltuhren usw.) und Winkelstecker können problemlos platziert werden. Features: Robustes Kunststoffprofil, grau Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64mm 1,5m Zuleitung mit Winkelstecker Mehr Sicherheit durch erhöhten Berührungsschutz Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit Viel Platz für Steckernetzgeräte und Zeitschaltuhren VDE geprüft Hinweise: Nur noch mit runden Steckdosentöpfen erhältlich. Weitere Informationen: | | Höhe: | 47 mm | Länge: | 462 mm | Farbe: | grau + schwarz | Breite: | 72 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 1.50 m | Schutzart: | IP20 | Steckdosen: | 6 | Montageart: | Montagelöcher | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Anschlussleistung: | 3600 W | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Mengenangaben: | 6fach | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Grau + Schwarz | Produkt-Art: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,61* | € 42,39* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,54* | € 42,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 34,75* | € 46,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 42,18* | € 56,09* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,24* | € 106,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|