Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT FG-1302 Funktionsgenerator netzbetrieben 1 µHz - 30MHz 2-Kanal Arbiträr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X983812
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13082820
EAN/GTIN:
     4064161227139
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator voltcraft
Der VOLTCRAFT FG-1302 Funktionsgenerator mit 30 MHz, 125 MSa/s Sampling Rate und 14-Bit vertikaler Auflösung bietet 2 unabhängige Kanäle. Die Umfangreiche Wellenform-Ausgabe bietet Sinus, Rechteck, Impuls, Rampe, Rauschen sowie 150 eingebaute arbiträre Wellenformen.
Features:
30 MHz Frequenzausgang
1 µHz Frequenzauflösung
2 Kanäle
9,14 cm (3,6 Zoll) TFT LCD-Display (480 x 272 Pixel)
Unterstützt SCPI
Maximale Samplerate 125 MSa/s
14-bit vertikale Auflösung
Lieferumfang:
Funktionsgenerator + Netzkabel + USB-Kabel + Q9 BNC-Kabel + BNC-zu-Alligator-Kabel
1x Ersatz-Sicherung (250V, F1AL) + Software + Englische Anleitung auf CD + Sicherheits + Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
92 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
200 mm
Gewicht:
1 kg
Anzahl Kanäle:
2-Kanal
Frequenz (max.):
30 MHz
Anzeige:
LCD
Besonderheiten:
Modulation
Frequenz-Bereich Dreieck:
1 μHz - 1 MHz
Schnittstellen:
USB 2.0 Stecker B
Frequenz-Bereich ARB:
1 μHz - 10 MHz
Frequenz-Bereich Sinus:
1µHz - 30 MHz
Anstiegszeit Rechteck:
15 ns
Frequenz-Bereich Rechteck:
1 μHz - 15 MHz
Klirr-Faktor Sinus:
0.2 %
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Messkategorie:
CAT II 250 V
Frequenz (min.):
1 µHz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, VOLTCRAFT, FG-1302, 8202
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 199,19*
€ 247,62*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 204,10*
€ 247,63*
€ 3,50*
ab € 228,57*
€ 273,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,62*
€ 294,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,51*
€ 288,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,12*
€ 285,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,19*
€ 237,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0401265/LC
ab € 25,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.