Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 3410835 Akku Hochentaster-Aufsatz GE-HH 18 Li T ohne Akku Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X986011
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3410835
EAN/GTIN:
     4006825624656
Suchbegriffe:
Akku GE
Akku General Electric
Heckenscherenmesser
Hochentaster
Einhell Akku-Hochentaster Aufsatz für GE-HH 18 Li T. Schnittgeschwindigkeit 3.76 m/s, ausgestattet mit OREGON-Qualitätsschwert und –kette. Mit dem 90° drehbaren Aufsatz gelingen mühelos Horizontalschnitte. Der Kettenwechsel erfolgt werkzeuglos, die Kettenspannung kann ebenfalls ohne weiteres Werkzeug eingestellt werden. Das robuste Metallgetriebe gewährt eine hohe Lebensdauer.
Features:
90° drehbarer Aufsatz für mühelosen Horizontalschnitt
Motorkopf 7-fach neigbar
Werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel
Lieferumfang:
1x Hochentaster für GE-HH18/45Li T
Hinweise:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
265 mm
Länge:
155 mm
Breite:
120 mm
Gewicht:
1200 g
Technologie:
Li-Ion
Schwertlänge:
200 mm
Antriebsart:
Akku
Kettengeschwindigkeit:
3.76 m/s
Besonderheiten:
ohne Akku
Kapazität Öltank:
125 ml
Produkt-Art:
Hochentaster-Aufsatz
Weitere Suchbegriffe: einhell akku hochentaster, akku hochentaster, einhell hochentaster, 04006825625363, 04006825624656, Einhell, GE-HH 18 Li T
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,10*
€ 37,49*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,67*
€ 43,10*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 34,54*
€ 46,08*
€ 6,90*
ab € 38,62*
€ 50,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 42,58*
€ 55,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.