Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Haushalt MMB6382M Standmixer 1200W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X987442
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MMB6382M
EAN/GTIN:
     4242005216000
Suchbegriffe:
Bosch Standmixer
Standmixer
standmixer bosch
bosch standmixer
Kraftvoller Mixer mit langlebigem ThermoSafe Glasbehälter und Sicherheitsdeckel. Perfekte Smoothies sicher und einfach gemixt dank des ProPerformance Systems.
Bosch Motor-Kompetenz: High Power und Geschwindigkeit mit 1.200W Motor und bis zu 30.000 U/Min MotorGeschwindigkeit.
Sicherheitsdeckel mit Ausgieß-Öffnung: sichere Benutzung und einfaches Einfüllen ohne die Notwendigkeit den Deckel zu öffnen.
Einfaches Verstauen und Bedienung: mühelos den Behälter aufsetzen, Kabelverstauung im Inneren des Gehäuses und Stopfer.
Einfache Reinigung: Automatisches Reinigungsprogramm, abnehmbare Klingen und spülmaschinenfeste Teile.
Qualität aus Europäischer Bosch-Fabrik: Langlebigkeit, zuverlässiges Design und hochwertige Materialien.
Features:
1.200W Motor
Bis zu 30.000 U/Min MotorGeschwindigkeit
Automatisches Reinigungsprogramm
Lieferumfang:
Bosch MMB6382M Standmixer + Stopfer + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
1200 W
Höhe:
410 mm
Länge:
230 mm
Breite:
195 mm
Gewicht:
4.5 kg
Fassungsvermögen:
1.5 l
Schaltstufen:
20
Material:
Kunststoff + Glas (klar)
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Material (Behälter):
Glas
Produkt-Art:
Standmixer
Weitere Suchbegriffe: Bosch Haushalt, Mixer, Küchenmixer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,55*
€ 168,39*
Lager 615
Frei Haus
ab € 122,19*
€ 169,18*
€ 3,50*
ab € 144,50*
€ 176,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.