Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Haushalt MFZ3500 Mixbecher Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X987602
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MFZ3500
EAN/GTIN:
     4242002427447
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Bosch Stabmixer
bosch handmixer

Features:
Temperaturbeständiger Kunststoff-Mixfuß mit 4-Klingen-Edelstahlmesser
Skalierter Mixbecher mit Deckel zur Aufbewahrung von Resten im Kühlschrank
Lieferumfang:
Bosch MFZ3500 Stabmixer-Fuß+Becher + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
110 mm
Höhe:
240 mm
Breite:
110 mm
Gewicht:
200 g
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Stabmixaufsatz
Produkt-Art:
Mixbecher
Weitere Suchbegriffe: Bosch Haushalt, Handrührer, Teigrührer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 10,69*
€ 13,87*
1
€ 5,46*
ab € 10,75*
€ 14,95*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 15,31*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,46*
€ 15,81*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,42*
€ 15,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.