Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Haushalt MFZ4020 Quirle für Handmixer Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X987662
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MFZ4020
EAN/GTIN:
     4242002631431
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Küchenmaschinen-Schneebesen
Mixer Mixaufsatz
bosch handmixer
Zwei innovative, hocheffiziente FineCreamer Rührbesen aus Edelstahl für optimale Schlag- und Rührerg
Features:
2 hocheffiziente FineCreamer-Turbobesen aus Edelstahl
Verwendbar mit allen Bosch Handrührgeräten der Baureihen MFQ3 und MFQ4
Lieferumfang:
Bosch MFZ4020 Fine + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
83 mm
Höhe:
221 mm
Breite:
83 mm
Gewicht:
100 g
Material:
Edelstahl + Kunststoff
Herstellerfarbe:
Edelstahl + Weiß
Produkt-Art:
Quirle für Handmixer
Weitere Suchbegriffe: Bosch Haushalt, Handrührer, Teigrührer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,94*
€ 11,83*
€ 5,46*
ab € 8,94*
€ 11,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,13*
€ 12,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,41*
€ 12,40*
€ 3,90*
ab € 10,17*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.