Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X987682 Herst.-Nr.: MFZ4060 EAN/GTIN: 4242002631523 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Edelstahl-Mixfuß Hochwertiger Edelstahl-Mixfuß mit dem innovativen, scharfen Vier-Klingen-Messer "Quattro Blade" für perfekte Ergebnisse Skalierter Mixbecher mit Deckel zur Aufbewahrung von Resten im Kühlschrank Verwendbar mit allen Bosch Handrührgeräten der Baureihe MFQ4 sowie Stabmixern der Baureihe MSM7 Features: Hochwertiger Edelstahl-Mixfuß Skalierter Mixbecher mit Deckel Lieferumfang: Skalierter Mixbecher mit Deckel + Edelstahl-Mixfuß + Anleitung. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 300 g | Material: | Kunststoff + Edelstahl | Herstellerfarbe: | Transparent + Edelstahl | Küchengeräte-Besonderheiten: | mit Stabmixaufsatz | Produkt-Art: | Mixbecher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 16,59* | € 21,01* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 16,13* | € 22,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 17,38* | € 23,67* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,24* | € 25,16* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,43* | € 25,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|