Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X987852 Herst.-Nr.: MFQ2210P EAN/GTIN: 4242002945071 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der neue CleverMixx Fun von Bosch: Der quirlige Allrounder in modernem Design bringt Spaß in Ihre Küche. Starker 375-Watt-Motor: für perfekte Knet- und Rührergebnisse. Rührwekzeuge aus Edelstahl: langlebig und schnell in der Spülmaschine zu reinigen. Leichtes Gehäuse: für eine mühelose Bedienung. Vier Geschwindigkeitsstufen und Turbostufe: für jede Anforderung das richtige Tempo. Auswurf-Taste: einfaches Herausnehmen der Rührbesen mit nur einem Knopfdruck Features: Starker 375-Watt-Motor Vier Geschwindigkeitsstufen und Turbostufe Lieferumfang: Bosch MFQ2210P Handrührer + 2 x Rührbesen + 2 x Professional Knethaken + Anleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 375 W | Tiefe: | 73 mm | Höhe: | 200 mm | Breite: | 153 mm | Gewicht: | 1 kg | Schaltstufen: | 4 | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Weiß + Pink | Produkt-Art: | Handmixer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 24,96* | € 31,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 25,00* | € 31,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 26,32* | € 33,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 26,29* | € 34,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 26,80* | € 34,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|