Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV RC5M-B XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X990922
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RC5M-B
EAN/GTIN:
     7613187015113
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder

Features:
XLR-Steckverbinder
Stecker, gerade
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
7 mm
Anschluss-Querschnitt:
1.5 mm²
Herst.-Teilenr.:
RC5M-B
Typ:
RC5M-B
Steckzyklen:
1000
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
5
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Rean AV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,04*
100
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 2,32*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,57*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,72*
100
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.