Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X993002 Herst.-Nr.: 586768 EAN/GTIN: 4009315867687 |
| |
|
| | |
| Hartmetallbestückt, schnelle, feine Schnitte mit ausrissfreien Schnittkanten. Feinzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten sowie glasfaserverstärkte Kunststoffe. Features: Sägeblatt mit einem Blatt-Durchmesser von 190 mm, Bohr-Durchmesser von 20 mm, Stamm-Blatt-Stärke 1, 8 mm und einer Schnitt-Breite von 2, 8 mm.;Das Präzisions-Sägeblatt zeichnet sich durch eine hohe Anzahl an Zähnen aus: sog. Feinzahn speziell für Arbeiten auf Tischler- und Schreiner-Niveau.;Die Blätter passen auf Hand-Kreissägen, sowie Kapp- und Gährungssägen aller handelsüblichen Marken.;Dadurch dass die Hartmetall-Zähne im Wechsel auf das Blatt gelötet sind, ist der Schnitt schneller, da der Span-Abtransport besser gewährleistet wird.;Die Blätter bringen besonders feine und ausrissfreie Schnittkanten hervor u. A. in beschichteten Spanplatten, Küchen-Arbeitsplatten, Tischler-Platten, Span-Platten, Hartfaser-Platten + MDF u. HDF-Platten, sowie in glasfaserverstärkten Kunstoffen (kwb Art. Nr.: 586768). Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 190 mm | Bohrungs-Durchmesser: | 20 mm | Material-Eignung: | Weichholz + Sperrholz | Produkt-Art: | Hartmetall Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kwb, sägblatt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,15* | € 45,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 35,47* | € 48,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,84* | € 64,97* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,66* | € 66,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|