Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 582357 Hartmetall Kreissägeblatt 140 x 12.75mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X993602
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     582357
EAN/GTIN:
     4009315823577
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 140x12,75
kreissägeblatt
Hartmetallbestückt, schnelle, saubere Schnitte. Normalzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunsstoffe.
Features:
Sägeblatt mit einem Blatt-Durchmesser von 140 mm, Bohr-Durchmesser von 12, 7 mm, Stamm-Blatt-Stärke 1, 4 mm und einer Schnitt-Breite von 2, 4 mm.;Das Spanplatten-Sägeblatt zeichnet sich durch eine mittlere Anzahl an Zähnen aus: sog. Normalzahn speziell für Arbeiten auf Tischler- und Schreiner-Niveau.;Die Blätter passen auf Hand-Kreissägen, sowie Kapp- und Gährungssägen aller handelsüblichen Marken.;Dadurch dass die Hartmetall-Zähne im Wechsel auf das Blatt gelötet sind, ist der Schnitt schneller, da der Span-Abtransport besser gewährleistet wird.;Die Blätter bringen besonders saubere Schnittkanten hervor u. A. in beschichteten Spanplatten, Küchen-Arbeitsplatten, Tischler-Platten, Span-Platten, Hartfaser-Platten + MDF u. HDF-Platten, sowie in glasfaserverstärkten Kunstoffen (kwb Art. Nr.: 582357).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm
Bohrungs-Durchmesser:
12.75 mm
Material-Eignung:
Glasfaserverstärkter Kunststoff + Holz + Spanplatte
Produkt-Art:
Hartmetall Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 140mm, kwb, sägblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,44*
€ 12,63*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 12,65*
€ 3,50*
ab € 22,19*
€ 31,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.