| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X99407 Herst.-Nr.: 153/802/803 EAN/GTIN: 4024881801323 |
| |
|
| | |
| Übergangsstecker von Schutzkontaktstecksystem auf schweizer Stecker Typ 12 mit Dichtungsscheibe. Features: IP44 Hinweise: Steckverbindung nicht wieder lösbar. Einwegmontage, zur einmaligen und festen Verbindung. Weitere Informationen: | | USB-Anschluss: | Nein | Reiseziel: | Schweiz | Für Steckdosen-Typ: | J | Produkt-Art: | Steckeradapter nicht lösbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,47* | € 7,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,91* | € 7,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,59* | € 16,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|