Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird 201010013 Master/Slave-Steckdosenleiste 5fach Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X99480
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     201010013
EAN/GTIN:
     8716309027588
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Einfaches Steuern dank Master/Slave-Funktion
Mit einem Gerät weitere vier Geräte ein- oder ausschalten – und das völlig synchron. Mit der Master-Slave-Funktion der PCW-MS2G kann der Anwender weitere vier Anschlussgeräte zeitgleich aktivieren beziehungsweise deaktivieren. So kann zum Beispiel der PC als Master weitere angeschlossene Peripheriegeräte (die Slaves) wie Licht, Drucker oder Scanner parallel ein- und ausschalten. Das spart Zeit, Geld und ist umweltschonend, weil energieeffizient.

Stromsparend
Die EnerGenie-Steckdosenleiste ist stromsparend und dadurch kosteneffizient. Standby-Stromverschwendung ist Geschichte, weil sich über die Master-Slave-Funktion alle angeschlossenen Geräte auf einmal abstellen lassen.

Sicher
Die PCW-MS2G ist eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz. Alle angeschlossenen Geräte sind so vor Spannungsspitzen und Blitzeinschlägen gesichert. Außerdem verfügt die Steckdosenleiste über einen erhöhten Berührungsschutz.

Anwendungsbeispiel
Office: Mit der Master-Slave-Funktion kann ein Gerät (Master) vier weitere (Slaves) zeitgleich aktivieren beziehungsweise deaktivieren. Drucker und Scanner lassen sich so parallel zum PC (als Master) ein- und ausschalten.
Home: Mit der Master-Slave-Funktion kann ein Fernsehgerät (als Master), SAT-Receiver und 5.1-System (Slaves) pro¬blemlos ein- beziehungsweise ausgeschaltet werden.
Features:
Ableitstrom 4,5 kA
Ansteuerung über USB-Port
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Lieferumfang:
Steckdosenleiste PCW-MS2G + Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Ableitstrom:
4.5 kA
Höhe:
40 mm
Länge:
340 mm
Farbe:
weiß
Breite:
60 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.80 m
Steckdosen:
5
Montageart:
Montagelöcher
Anschlussleistung:
2300 W
Kabellänge (Details):
1.8 m
Material:
Kunststoff
Mengenangaben:
5fach
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz + Master/Slave-Funktion + mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Master/Slave-Steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,23*
€ 32,12*
1 Tag
83
Frei Haus
ab € 23,09*
€ 32,14*
€ 3,50*
ab € 36,83*
€ 49,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.