Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 236948 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 16A 0.03A 240 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X99635
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236948
EAN/GTIN:
     4015082369484
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
FI-Leitungsschutzschalter
Durch die aktuelle Änderung der DIN VDE 0100-410 ist dieser zusätzliche Schutz durch Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen für alle Steckdosenstromkreise im Laienbereich und für alle Endstromkreise bis 20 A im Außenbereich vorgeschrieben. Ebenfalls wird in der DIN 18015 Teil 2 darauf hingewiesen, dass bei Abschaltung durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter nicht alle Stromkreise spannungslos werden dürfen. Die clevere Antwort: Schutzschalterlösungen von Moeller. Sie integrieren Personen-, Brand-, und Leitungsschutz in einer Baugruppe, verringern den Installationsaufwand, sparen Platz und reduzieren die Kosten.
Features:
Nennstrom 16 A
2polig
Auslöse-Charakteristik: B/10 kA
Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A
Weitere Informationen:
Tiefe:
69.5 mm
Höhe:
80 mm
Breite:
35 mm
Nennspannung:
240 V/AC
Ausführung:
1 polig + N
Auslöse-Charakteristik:
B
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Ausschaltvermögen:
10 kA
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
161
€ 5,90*
ab € 26,55*
€ 34,30*
3 Tage
151
€ 4,95*
ab € 26,69*
€ 34,37*
3 Tage
142
€ 6,40*
ab € 27,44*
€ 35,32*
€ 5,46*
ab € 28,10*
€ 36,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,12*
€ 36,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248438
ab € 20,42*
Zubehör
Eaton
248439
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.