| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X998392 Herst.-Nr.: 922110 EAN/GTIN: 4009319221102 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nylon-Richtschnur, geflochten 1,7 mm Ø,extra stark, zum horizontalen oder vertikalen Fluchten von Steinen und Maurerziegeln Features: Bauschnur mit Abmessung 100 m x 1,7 mm in der Farbe Weiß. Maurer-Schnur aus Nylon, geflochten.;Ideal als Lot-Schnur oder Pflaster-Schnur bei der Nivellierung im Mauerbau, Terrassenbau oder als Fliesenschnur beim Fliesen-Legen.;Belastbar bis 22 daN und dauerbelastbar mit einem Gewicht von ca. 4,75 kg;Reißfest, dehnbar und elastisch – die erhöhte Reißfestigkeit und Dehnbarkeit erleichtert das Arbeiten mit dem dünnen Mehrzweck-Seil.;Egal ob für Garten, Terrasse oder weitere Bau-Vorhaben – kwb liefert für jeden Verwendungszweck passendes Werkzeug und Zubehör für Profis und Heimwerker. Made in Germany (Artikelnummer: 922110) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbe: | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 5,56* | € 9,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,40* | € 9,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 21,12* | € 29,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0556* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|