Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 593159 Kreissägeblatt 315 x 30mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X998782
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     593159
EAN/GTIN:
     4009315931593
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Baukreissägeblätter von 250 bis 350 mm, mit Hartmetallzähnen, Wechselzahnstellung und positive Zahnstellung, für eine mittlere Schnittgüte, aus CV-Stahl, ideal für den universellen Einsatz, z. B. für den Zuschnitt von Brennholz, Baustellenmaterialien und Spanplatten, verwendbar mit allen gängigen Bau- und Tischkreissägen, Serie M.
Features:
Sägeblatt für Tisch-Kreissägen und Bau-Kreissägen im universellen Einsatz für mittlere Schnitte in Bau-Holz, Brennholz, Baustellen-Material und Span-Platten.;Mit positiver Zahnstellung speziell für Tischsägen konzipierte Hartmetall-Zähne, im Wechsel angeordnet (Wechselzahn) für besser Span-Abtransport und Vermeidung von Überhitzung.;Für den Zuschnitt von Holz-Bohlen für Schalungen oder ander Bau-Konstrunktionen.;Durch die 30er Bohrung lässt sich das Sägeblatt auf alle handelsüblichen Kreissägen montieren, Abmessungen: Ø 315 mm | Bohrung Ø 30 mm (kwb Art. Nr. 593159);
Weitere Informationen:
Durchmesser:
315 mm
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Material-Eignung:
Spanplatte
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kwb, sägblatt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,90*
€ 38,20*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 27,76*
€ 38,21*
€ 3,50*
ab € 43,80*
€ 58,68*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 46,36*
€ 61,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.