Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paul Neuhaus Robert 9675-13 LED-Außenwandleuchte 18W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X999471
Hersteller:
     Paul Neuhaus
Herst.-Nr.:
     9675-13
EAN/GTIN:
     4012248313220
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-Außenwandleuchte überzeugt...
mit einem schlichten Design. Die aus Aludruckguss gefertigte Leuchte in der Farbe Weiß bzw. Anthrazit wird mit einem festverbauten 18,0 Watt LED-Leuchtmittel geliefert. Das Leuchtmittel strahlt rund 1250 Lumen aus und wirkt mit einer Farbtemperatur von 3000 Kelvin angenehm warmweiß. Die Leuchte hat die Schutzart IP44 und ist somit spritzwassergeschützt. Die Leuchte strahlt nach oben und nach unten und gibt dadurch zwei schöne Lichtkegel wieder.
Features:
Warm-Weiße LED
Lichtaustritt nach oben und unten
Lieferumfang:
LED-Außenwandleuchte · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Höhe:
6.3 cm
Länge:
25 cm
Farbe:
grau
Breite:
6.3 cm
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung + Haus/Garage
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1250 lm
Material:
Aluminium Druckguss
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Lampen-Besonderheiten:
Lichtaustritt oben und unten
Leistung je Leuchtmittel:
18 W
Lichtstrom Gesamt:
1250 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Außenwandleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 74,56*
€ 116,50*
€ 5,95*
ab € 91,89*
€ 116,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,92*
€ 123,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.