| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y001461 Herst.-Nr.: DCT 12-0,5 EAN/GTIN: 4016139042848 |
| |
|
| | |
| Geringes Gewicht und kleine Bauform (gegenüber Trenntransformatoren) Features: Temperatursicherung im Pri. und eine Schmelzsicherung im Sek. · Getrennte Wicklungen · Sekundärseitige Kondensatorbeschaltung · Dauerhafter Korrosionsschutz, hoher Isolierwert und höchste elektrische Zuverlässigkeit durch Gießharzvollverguss XtraDensiFill · Stabiles Kunststoffgehäuse für Tragschienenmontage z.B. in Installationskleinverteilern oder Zählerplätzen Weitere Informationen: | | Leistung: | 6 W | Höhe: | 63 mm | Länge: | 71 mm | Breite: | 94 mm | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Ausführung: | Für Hutschiene | Gewicht: | 450 g | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Eingangsspannung (nominal): | 230 V/AC | Ausgangsspannung (nom.): | 12 V/DC | Phasen: | 1 | Herst.-Teilenr.: | DCT 12-0,5 | Sekundärstrom: | 0.50 A | Ausgangsspannung: | 12 V/DC | Eingänge: | 1 | Anschluss: | Schraubklemme | Ausgangsstrom (max.): | 0.50 A | Ausgangsspannung (max.): | 12 V/DC | Max. Temperatur: | +25 °C | Produkt-Art: | Ungeregelte Gleichstromversorgung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 46,48* | € 63,06* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,54* | € 63,06* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,86* | € 91,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,85* | € 91,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|