Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mag-Lite Mag-Tac Plain Bezel LED Taschenlampe batteriebetrieben 310lm 17h 136g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y00527
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     SG2LRE6
EAN/GTIN:
     0038739670638
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Extrem robust, griffig und mit hoher Lichtleistung!
Die Mag-Tac ist eine LED-Taschenlmape für die härtesten Einsätze im Beruf und Freizeit. Die kompakte und extrem robuste Lampe lässt sich bequem über den Endkappenschalter steuern. Über den mitgelieferten Clip kann die Taschenlampe einfach an der Jacke oder Hose getragen werden und ist jederzeit Griffbereit.
Features:
2 Leuchtstärken
Momentlicht bei leichten drücken des Schalters
Robustes und griffiges Aluminiumgehäuse
Lieferumfang:
Mag-Tac · 2 Batterien · Taschenclip mit integrierter Befestigungsöse · Anleitung
Weitere Informationen:
Länge:
134 mm
Schutzart:
IPX4
Gewicht:
136 g
Durchmesser:
27 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
17 h
Lichtstrom (High):
310 lm
Leuchtweite (High):
182 m
Leuchtdauer (High):
4 h
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
Aluminium
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtdauer (max.):
17 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Wasserdicht:
Nein
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, 00038739670638, 038739670638, Mag-Lite
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 95,495*
€ 108,245*
12
Frei Haus
ab € 96,44417*
€ 109,25417*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 78,52*
€ 117,28*
1
Frei Haus
ab € 99,60*
€ 125,92*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 153,09*
€ 185,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.