Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bender B71016405 1 - 200kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y00972
Hersteller:
     Bender
Herst.-Nr.:
     B71016405
EAN/GTIN:
     4016138813463
Suchbegriffe:
Isolationsüberwachung
Das A-ISOMETER® IR420-D4-2 überwacht den Isolationswiderstand von ungeerdeten AC-Stromkreisen (IT-Netze 0 - 300 V). Die in AC-Stromkreisen vorhandenen gleichstromgespeisten Komponenten haben keinen Einfluss auf das Ansprechverhalten dieses Gerätes. Durch die separate Versorgungsspannung ist auch eine Überwachung des spannungslosen Systems möglich. Gegen unerwünschtes Ändern von eingestellten Grenzwerten, schützt ein Passwort oder der plombierbare Klarsichtdeckel. Eine Isolationsüberwachungseinrichtung von Bender ist der Garant für den sicheren Aufbau von isolierten, einfehlersicheren AC-Versorgungen.
Features:
Für AC IT-Netze
2 Alarmschwellen einstellbar
Selbstüberwachend
Presetfunktion
Erkennt symmetrische Isolationsfehler
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
71 mm
Breite:
36 mm
Messbereich:
1 - 200 kΩ
Gewicht:
150 g
Typ:
B71016405
Spannungs-Versorgung (Details):
70 - 300 V/AC (42 - 460 Hz)/DC
Weitere Suchbegriffe: 04016138813463, Bender, isolationsüberwachung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 227,17*
€ 280,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,67*
€ 280,32*
Frei Haus
ab € 240,06*
€ 285,62*
Frei Haus
ab € 241,58*
€ 288,24*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 244,64*
€ 296,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,76*
€ 322,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,09*
€ 319,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,70*
€ 298,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,17*
€ 270,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.