Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Reinigungsmittel OzyJuice SW-3 32948-AA 20l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-Y014132
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32948-AA
EAN/GTIN:
     5412386066351
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorreiniger Modellbau
motorreiniger modellbau
OzzyJuice® ist eine leistungsstarke Entfettungs-/Reinigungslösung auf Wasserbasis, die pH-neutral, nicht reizend, nicht brennbar und nicht gefährlich ist. OzzyJuice® bietet eine überlegene Reinigungskraft und erreicht oder übertrifft die Leistung von hochwertigen Lösungsmitteln ohne die damit verbundenen Risiken.

Mikroben halten den OzzyJuice® sauber und effektiv
Mikroben (Ozzy®), die durch den OzzyMat® in das SmartWasher®-System eingebracht werden, fressen die dort vorhandenen Fette, Öle und andere Verunreinigungen und bauen sie zu den harmlosen Nebenprodukten Kohlendioxid und Wasser ab.

Sauberer OzzyJuice® bedeuted saubere Teile
Die OzzyJuice® Entfettungs-/Reinigungslösung reinigt verschmutzte Teile und die Ozzy® Mikroben reinigen den OzzyJuice® , so dass er bei jedem weiteren Gebrauch sauber und effektiv bleibt. Wenn das Gerät gemäß den Anweisungen gewartet wird, sollten Sie nie wieder kontaminierte Reinigungsflüssigkeit entsorgen müssen.

Wirksam gegen:
Rohöl: ausgezeichnet
Hydrauliköl: ausgezeichnet
Getriebeöl: ausgezeichnet
Motoröl: ausgezeichnet
Lötreste: gut
Lagerfett: exzellent
Harze: exzellent
Radfett: exzellent
Teeröl: exzellent
Lack: gut
Asphalt: gut
Druckerfarbe: fair
Ruß: gut
Features:
Kraftvoll
Weitere Informationen:
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Produkt-Art:
Reinigungsmittel
Weitere Suchbegriffe: CRC, OzyJuice SW-3, Reinigung, spraydosen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 86,74*
€ 106,01*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,68*
€ 106,02*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,81*
€ 119,99*
16 Tage
3
€ 6,99*
ab € 105,40*
€ 126,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 4,337* pro Liter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CRC
32944-AA
ab € 1.620,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.