Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y02172 Herst.-Nr.: 2412.310 EAN/GTIN: 4028177022584 |
| |
|
| | |
| Kupfer verzinnt mit aufgepressten Kontakthülsen. Flachband-Erder wirken dem Stromverdrängungseffekt bei hohen Frequenzen entgegen und bieten gleichzeitig hochflexible Anschlussmöglichkeiten. Features: Industrieverpackung mit 10 St. Stück Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Kabel-Ø (max.): | 10 mm | Ausführung: | M6 | Typ: | SZ 2412.310 | Produkt-Art: | Erdungsband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 40,76* | € 52,74* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 41,33* | € 53,23* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 42,43* | € 54,85* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 41,06* | € 54,85* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 42,69* | € 54,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,106* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|