Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 2843.630 Kabelverschraubung M63 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y02242
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2843.630
EAN/GTIN:
     4028177247086
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m63 ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m63
Wahlweise kann der Kabelmantel an der Kontaktstelle unterbrochen oder im Schrank komplett entfernt werden. Die Kabelschirmung im Schrank bleibt erhalten. Die mitgelieferte Gegenmutter schneidet sich beim Anschrauben selbsttätig in die Lackierung ein, so dass eine leitfähige Verbindung entsteht.
Features:
Industrieverpackung mit 1 St. Stück
Lieferumfang:
Mit Gegenmutter.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
2843.630
Typ:
2843.630
Halogenfrei:
Nein
Klemm-Ø (max.):
44 mm
Klemm-Ø (min.):
34 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M63
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: 04028177247086, Rittal
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,57*
€ 48,20*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,74*
€ 48,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,72*
€ 49,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,87*
€ 49,57*
€ 5,95*
ab € 38,29*
€ 50,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.