Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 2843.200 Kabelverschraubung M20 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y02284
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2843.200
EAN/GTIN:
     4028177247031
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
rittal kabelverschraubung m20
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Wahlweise kann der Kabelmantel an der Kontaktstelle unterbrochen oder im Schrank komplett entfernt werden. Die Kabelschirmung im Schrank bleibt erhalten. Die mitgelieferte Gegenmutter schneidet sich beim Anschrauben selbsttätig in die Lackierung ein, so dass eine leitfähige Verbindung entsteht.
Features:
Industrieverpackung mit 5 St. Stück
Lieferumfang:
Mit Gegenmutter.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
2843.200
Typ:
2843.200
Halogenfrei:
Nein
Klemm-Ø (max.):
12 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Rittal
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 36,89*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,79*
€ 38,20*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,40*
ab € 28,92*
€ 38,20*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 29,09*
€ 38,48*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,19*
€ 38,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,20*
€ 45,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,88*
€ 43,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,45*
€ 43,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,19*
€ 39,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,39*
€ 38,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,70*
€ 37,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,33*
€ 37,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,79*
€ 33,07
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,558* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.