Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-TB-01 Steckernetzteil, Festspannung 5V 2000mA 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y030881
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-TB-01
EAN/GTIN:
     5901720130594
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Akyga® AK-TB-01 ist ein Netzteil für verschiedene Typen von Tablets und mit Strom versorgende Geräte 5V/2A, mit Kraft 10W und Stecker 2.5*0.7 mm. Die Leitung des Netzteils mit einer Länge von 1.5 m. Das Set von Sicherungen wie z.B. OVP, OTP, OPP, SCP und OCP garantiert auf 100% eine sichere, stabile Arbeit sowohl von versorgten Geräten als auch des Netzteils.
Features:
5 V Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2000 mA
10 W Leistung
Hohlstecker 2.5/0.7
AC/DC-Adapter
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Höhe:
30 mm
Länge:
80 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
75 mm
Einsatzort:
Steckdose
Gewicht:
88 g
Eingangsspannung:
100 + 240 V/AC
Typ:
AK-TB-01
Ausgangsspannung:
5 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausgang:
Hohlstecker 2.5/0.7
Ausgangsstrom (max.):
2000 mA
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,25*
€ 13,61*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 13,63*
7 Tage
38
€ 6,99*
ab € 12,46*
€ 15,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.