Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y044851 Herst.-Nr.: 6212.620 EAN/GTIN: 4028177684164 |
| |
|
| | |
| Zur schwenkbaren Verbindung von horizontalen Tragprofilteilen im Verlauf des Tragarmsystems. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung. Lieferumfang: Inkl. Dichtungen + Schrauben für Drehwinkelbegrenzung + Justierschrauben + Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Passend für (Details): | System 120 | Gewicht: | 4.4 kg | Typ: | CP 6212.620 | Material: | Aluminium + Kunststoff | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Produkt-Art: | Zwischengelenk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04028177684164, Rittal, CP 6212620 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 268,30* | € 305,69* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,50* | € 308,69* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 277,54* | € 318,25* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 279,65* | € 318,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 279,72* | € 319,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|