Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DSG830 Funktionsgenerator netzbetrieben 9kHz - 3GHz 1-Kanal Sinus, Rechteck, Dreieck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y055701
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DSG830
EAN/GTIN:
     4016139006857
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Der DSG830ist mit seinem Preis-/Leistungsverhälnis eines der Besten Geräte in seiner Klasse!

Hocheffizienter wirtschaftlicher HF-Signalgenerator:
Bis zu -105 dBc / Hz (typisches) Phasenrauschen
Bis zu +20 dBm (typisch) maximale Ausgangsleistung
Höhere Amplitudengenauigkeit bis zu 0,5 dB (typisch)
Hervorragende Signalstabilität

Funktionen, die fast denen von High-Level-HF-Signalgeneratoren entsprechen:
Flexible Frequenz- und Amplituden-Sweep-Funktionen
Komplette AM/FM/ØM analoge Modulationsfunktionen
Standard-LF-Ausgangsfunktion
Leistungsstarke Pulsmodulationsfunktion (Option)
System Flachheit Kalibrierung Funktion
Einfach zu bedienen

Spezielles Design, das seine Zuverlässigkeit und Haltbarkeit sicherstellt:
Integrierte elektronische Abschwächer
Speziell entwickelte Schutzfunktionen
Digitale ALC-Schaltung
Einfache Struktur

Kleinste Größe in dieser Klasse:
Findet Platz auf dem kleinsten Arbeitsplatz
Belegen Sie weniger Rack Platz
Geringes Gewicht
Features:
9 kHz bis 3.0 GHz Bandbreite
Frequenz Auflösung 1 Hz
Inkl. Pre-Amplifier
Bis zu -135dBm DANL
Lieferumfang:
Netzkabel + Treiber und Manual CD + Garatieinformation + Kalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Höhe:
112 mm
Breite:
262 mm
Gewicht:
3.2 kg
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Anzahl Kanäle:
1-Kanal
Typ:
DSG830
Frequenz (max.):
3 GHz
Besonderheiten:
Modulation
Signal-Ausgangsformen:
Sinus + Rechteck + Dreieck
Schnittstellen:
Ethernet + USB
Interne Modulation:
AM, FM, Phi und Pulse
Frequenz (min.):
9 kHz
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, 04016139006857, Rigol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.988,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.645,52*
€ 4.338,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.594,42*
€ 4.277,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.146,24*
€ 3.744,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.056,63*
€ 3.637,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.993,75*
€ 3.562,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.988,98*
€ 3.556,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.