Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y06185 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006508197682 |
| |
|
| | |
| Swirl® Y 293 MicroPor® Plus Green Staubsaugerbeutel - Ihr passender Staubsaugerbeutel für Dirt Devil, Nilfisk und Samsung- Ressourcenschonend: Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen & 55% Recyclingmaterial- MicroPor® Plus Anti-Allergen-Filter: Filtert Hausstaub und 99,9% des allergenen Feinstaubs in Form von Pollen, Schimmelsporen, Milbenkot und Bakterien- Praktischer Dirtlock® Staubverschluss: Saubere und bequeme Entsorgung des vollen Staubsaugerbeutels- Verlängerte Nutzungsdauer: Verstopfen des Beutels wird dank Volumenstaubspeicher verhindert- Optimale Ausnutzung des Staubraums Ihres Staubsaugers: Abgerundete Ecken der Swirl® Staubsaugerbeutel für längere Verwendungsdauer- Zu 100% in Deutschland gefertigt: Die Swirl® MicroPor® Plus Staubsaugerbeutel sind Made in Germany- Verpackung zu 100% aus Altpapier & vollständig recycelbar.Wie finde ich den richtigen Staubsaugerbeutel?1) können Sie unseren Typenfinder besuchen2) Die Marke und das Modell Ihres Staubsaugers wählen Sie nun als erstes aus. Beide Informationen sind auf dem Typenschild auf der Rückseite Ihres Staubsaugers zu finden.3) Fertig! Der passende Swirl® Staubsaugerbeutel wird Ihnen nun angezeigt.AEG Smart - Serie 100 bis 199AEG VampyrinoElectrolux Mega BossElectrolux U 2100 bis 2170Electrolux XIOElectrolux The BossElectrolux Z 1010 bis 1037Electrolux E51Progress Diamant SerieProgress Onyx SerieVolta U 1000 bis 1009 MicroVolta U 1010 bis 1037 RolfyVolta V34 Features: Inhalt: 4 Staubbeutel, 1 Filter Passend für: AFK, Alaska, BHG, Bomann, Clatronic, Dirt Devil, Domo, Dunway, Eltropa, Hit Company, Hoover, IdeLine, ITO, JVW, Medion, Morgans, Profil, Salco, Severin, Sunstar, Tevion, Thomas, Tristar, Weltstar Lieferumfang: 4 x Staubsaugerbeutel 1 x Filter Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Staubsaugerbeutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, staubbeutel swirl, filterbeutel für staubsauger, 04006508197682, Swirl, Y293 Airspace |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,12* | € 10,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,13* | € 10,34* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,80* | € 11,27* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,60* | € 11,27* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,17* | € 11,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|