| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y071592 Herst.-Nr.: 146362 EAN/GTIN: 4042883463622 |
| |
|
| | |
| Durch Verschieben des Kopfes kann man die Leuchte von Punkt bis zur großflächigen kreisrunden Fläche einstellen. Nach dem Einschalten startet der Lichtstrahl mit 500 Lumen (High) und kann bis auf 50 Lumen (Low) gedimmt werden. Mit einem schnellen „Doppelklick“ auf den Einschalter, wird der Stroboskop-Modus aktiviert. Wer die Taschenlampe mit Rollstopp ausrüsten will, der kann dies ganz einfach mit dem beiliegenden Ring selbst schnell realisieren. Damit hat man bei dieser Taschenlampe selbst die Wahl, wie die Lampe ausgerüstet ist. Features: Fokussierbar (Slide-Fokus) Stufenlos dimmbar 500 Lumen Elektronischer Tiefenentladeschutz Schutzart: IP54 Lieferumfang: Robustes Holster + Handschlaufe + Wegrollschutz Weitere Informationen: | | Länge: | 126 mm | Farbe: | schwarz | Batterietyp: | Micro (AAA) | Schutzart: | IP54 | Gewicht: | 179 g | Durchmesser: | 37 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Technologie: | Alkali-Mangan | Leuchtdauer (Low): | 7 h | Lichtstrom (High): | 500 lm | Lichtstrom (Low): | 50 lm | Leuchtdauer (High): | 2.5 h | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Material: | Aluminium | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Besonderheiten: | mit Handschlaufe + mit Holster + mit Stroboskopmodus | Leuchtdauer (max.): | 7 h | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Taschenlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,06* | € 17,13* | | | | | 22 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 15,10* | € 18,15* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 14,97* | € 21,10* | | | | | 21 Tage | | | 40 | | € 4,95* | ab € 19,89* | € 22,98* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,82* | € 25,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|